サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正三角形
トラスコ品番
153-2057
注文コード
05561473
品番
TPKN2204PDR 530
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
材質
530
トラスコ品番
153-2057
寸法l(mm)
22.0
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
4.76
寸法iC(mm)
12.7
寸法bs(mm)
1.4
寸法bKE(mm)
0.7
寸法αε(mm)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。