SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 計量ツール・はかり・温度計
SUGICO(スギコ)の 計量カップ・水ます
18-8 計量水マス(口付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05563839
品番
SH-632M
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途
原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)
約200
高さ(mm)
68
内径(Φmm)
65
1目盛(mL)
50
目盛
あり
最小目盛(mL)
50
対応
食洗機、乾燥機
関連資料:
寸法図(0.07MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。