※APC SRT 1500VA 他社製品 23Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05565379 品番23K3729
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥232,000

-
交換バッテリ。

用途- 仕様●製品タイプ:充電池●number of rack unit:2U●battery type:鉛蓄電池●提供機器:インストールガイド●色:黒●サイズ:高さ 43.2 cmx幅 8.5 cmx奥行き 61.9 cm●製品重量:36.2 kg●取付モード:Rack-mounted with kit●保証:3年間の修理/交換サービス●コード番号:L011JKJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7690-26
注意
-
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする