トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 半袖 シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ポロシャツ 半袖
ポロシャツ CR172シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブルー×ラベンダーピンク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:106cm●身丈:70cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・抗毛玉
注文コード
05566499
品番
CR172-75 L
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
衿裏、下前立てにポイントの配色使いです。
用途
-
仕様
●色:ブルー×ラベンダーピンク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:106cm●身丈:70cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・抗毛玉
アズワン品番
68-4547-16
注意
-