刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)39.0 全長(mm)227 注文コード05571782 品番TDS390F40-3
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は刃先径・刃径・全長など90種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)39.0 有効長(mm)117 全長(mm)227 トラスコ品番710-6670 シリーズTungSix-Drill シャンク径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする