ガットサイドS

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5kg) 注文コード 05572464 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
有効成分MEP(PRTR・1種)1.0% 適合病害虫カミキリムシ類、ミカンナガタマムシ、アイノキクイムシ、ヒメコスカシバ、カキノキマダラメイガ、キクイムシ類、コウモリガ、ゴマダラカミキリ、シコクアナアキゾウムシ、コスカシバ 性状乳白色泥状粘稠液体 農林水産省登録第(号)13410 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
害虫防除のために、塗布。

最初は、塗布後に白くなって、いかにも感でイヤでした。
ですが
キウイに散布してない枝の内部で食害発生。
最近の夏の猛暑対策で、光反射する白色の優位性。
以上を考慮。製造中止で、新規の代換え製品出るかもですが、ないと困るので将来使用分を為置きのため、購入。

対象商品:
18458073
2026-02-03
用途:
キクイムシにやられた果樹の手当てに使っています。
農・林・水産業

塗布したあとの色がグレイっぽく、目立たないのが良い。毒々しい色だと痛々しいから。

対象商品:
18458073
2025-05-18
用途:
農作業
農・林・水産業

カミキリムシ駆除の樹脂フィルムは、店頭などではあまり売っていないことが多く、また、
1kgの容量があるので、畑に使うには量的にも助かります。

2025-07-01
用途:
果樹のカミキリムシ対策
製造業

初めて使いました。
塗り作業は容易です。効果については現在わかりません。

2025-02-17
用途:
バラのカミキリムシ対策
その他業種

毎年数本のバラにカミキリムシが入り対策に使用してみました。根本が白くなりやや興ざめですが、今シーズンは、1本のみの被害で、効果が有りました。継続使用予定です。透明タイプか目立ち難い色に着色した物が有れば良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
18458073
2024-08-05
用途:
果樹のカミキリ虫対策
その他業種

イチジクと柑橘類を栽培しているが、毎年、カミキリ虫にやられるので、塗ったところ、早速カミキリ虫の攻撃に遭いましたが、少しかじられただけで、幹に卵を産み付けられることも無く、捕虫し駆除できました。

3人が参考にしています
2024-10-26
用途:
柑橘系の害虫防除

庭と畑に植栽の柑橘系に10年以上前から使用しています
主にゴマダラカミキリ対策です
効果は柑橘種により明暗あります
過去に塗布後3本被害にあって枯れました
5月と梅雨明けの二度塗りです
きやすめかも

2人が参考にしています
対象商品:
18458073
2024-04-19
用途:
ミカンの木のカミキリムシの防除
自動車・二輪車・自転車関連業

塗りやすく薬剤が白いので塗ってるところが分かりやすい、あとは効果が十分あることを祈るだけ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする