日産化学
日産化学の 農薬
日産化学の 殺虫剤
日産化学の 業務用殺虫剤
スターマイトフロアブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
05572525
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
作用点までしっかり届く。
抵抗性ハダニにも効く、卵から成虫までの全ステージに効く。
長く効く、早く効く、低温でも効果が安定。耐雨性が高い、天敵・有用昆虫にやさしい。
有効成分
シエノビラフェン30.0%
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
22305
適合病害虫
ミカンハダニ、チャノホコリダニ、ハダニ類、シクラメンホコリダニ、カンザワハダニ
毒劇区分
普通物