バシレックス水和剤

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード05572848 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

自然界に存在する有用細菌を利用した微生物殺虫剤。
チョウ目害虫の幼虫に、きわめて選択的に防除効果を示す。
2種類のB.t.菌を混合した製剤で、安定した効果が期待できる。
哺乳類、鳥類、魚類や、チョウ目幼虫以外の昆虫類に対して影響が少ない。
有機農産物生産や特別栽培農産物生産に使用できる。
2種類のB.t.菌の亜種を混合しているため抵抗性発達の心配が少ない。
環境や天敵に対する影響が少ない。作物に対する薬害の心配が少ない。

有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の芽胞及び産生結晶毒素10.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)15000 適合病害虫アオムシ、コナガ、タマナギンウワバ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ヒメシロモンドクガ、アメリカシロヒトリ、ハマキムシ類、カキノヘタムシガ、イラガ類、チャノコカクモンハマキ、yタハマキ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ、揚げは類、モンクロシャチホコ、チャドクガ、トビモンオオエダシャク、タマナヤガ、スジキリヨトウ、シバツトガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05572848
2024-01-16
用途:
農園の虫対策に使用しています。
サービス業

期待どおりで満足しています。
農園の推奨品ですが、通常利用しているホームセンターでの取り扱いがありませんでした。

対象商品:
05572848
2023-06-02
用途:
家庭菜園の防除用
製造業

レモン・ライムに寄ってきて卵を産み付けるアゲハ蝶対策に導入。毎週1回の噴霧で、2カ月間被害無し。

対象商品:
05572848
2022-11-06
用途:
畑の蝶目害虫の防除
卸売・小売業

先に、クルスターキ種の芽胞菌剤であるエスマルクを使用。現在のところ、非常に効果があるようであるが…、クルスターキには耐性コナガの系統もあるとのことで、緊急性はないものの、コナガによく効くというアイザワイ種とクルスターキ種の2種がブレンドされているこの水和剤があれば無敵かと思い、現在、重宝に使っているエスマルクが無くなり次第、このバシレックスを使う予定である。

1人が参考にしています
対象商品:
05572848
2022-06-13
用途:
問題なし

葉っぱが汚れるが、性能に問題なし。薬害が起きないのも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
05572848
2021-05-28
用途:
柿のヘタムシ除去
自動車・二輪車・自転車関連業

昨年、柿が全滅でしたので、今年は薬剤を散布しました。結果が、まだ出ないので、「やや満足」にしました。取り敢ず、秋がたのしみです。

対象商品:
05572848
2018-11-28
用途:
柿のヘタムシ防除など
農・林・水産業

今年初めて利用しました。へた虫による柿の落下がほとんどなく、収量が確保できました。野菜にも利用できるということなので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05572848
2021-12-07
用途:
小松菜のアゲハ幼虫対策

収穫近くだとオルトランが使えないんですよね。残留するから。
そんなわけで収穫直前でも使える本剤を買いました。
よく効きます。

対象商品:
05572848
2018-02-19
用途:
樹木についた虫に対しての薬散
株式会社日比谷アメニス 様 (建設業・工事業)

余った薬剤を保管しやすいようジップロック式か何かにしてほしい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする