- オラクル粉剤 日産化学 05573216

オラクル粉剤

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3kg)
内容量1袋(3kg)注文コード05573216品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

休眠胞子を眠らせたままにせず、放出された遊走子を直接「殺菌」するという全く新しい作用を有しています*。
そのため、土壌中の病原菌密度を低減、畑の土をきれいにします。
さらにおとり作物との併用が可能です。

適合病害虫根こぶ病、ビジウム腐敗病、苗立枯病(ビシウム菌)、ムレ苗防止有効成分アミスルブロム0.50%性状類白色粉末45μm以下農林水産省登録第(号)22800毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 根こぶ病対策
農・林・水産業

これを使い始めてから、根こぶ病がほとんどでなくなりました。
毎回撒くと結構なランニングコストになりますが、健全に植物が育つのでやむなしです。

2024-09-16
用途: 根こぶ病
農・林・水産業

白菜などの栽培で根がふくれる根こぶ病に悩まされています。今回初めて購入しましたが、結果が楽しみです。

対象商品 : 27441698
2020-09-05
用途: 白菜やブロッコリのねこぶ病予防に最適
農・林・水産業

オラクル粉剤を白菜やブロッコリのねこぶ病予防に使用して3年が経ちます。
これまでに病気になった株は一つもありませんので期待以上の効果です。
15kgの袋は丁寧に包装されており満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05573216
2020-09-14
用途: 畑の野菜の根こぶ病予防
卸売・小売業

ネビジンを使用して、根こぶ病予防しているが、ローテーションで念の為、これも加えたい。

対象商品 : 05573216
2019-09-13
用途: 家庭菜園での連作障害回避に
製造業

オラクルを使って 役2年になりますがこの農薬は安く 安全で尚且つ効果があります。
家庭菜園をやっているとどうしてもアブラナ科の作物が多くなってしまい 最終的には連作障害(主に根こぶ病)が多発していたところオラクルを使ってからは ほぼ発生しなくなりました。根こぶ病に対する薬剤は他のメーカーからも出ているのですが 直接 遊走子に効くのは私の知っている限りではオラクルが一番だとおもいます。根こぶ病で予防等でうたっている商品でもあくまで 遊走子を休眠させておくだけなので 根本的な解決にならないので 一度まけば 2作ぐらいは 家庭菜園では連作障害を回避できます。(ただしアブラナ科に限る(実体験より))

1が参考にしています
対象商品 : 05573216
2019-08-22
用途: アブラナ科の連作障害回避に
製造業

家庭菜園をしていると どうしてもアブラナ科がおおくなり 輪作するにしても期間的なかなか難しいので 利用しています。簡単にいうと、この薬のいい所は ネ〇ジン等とちがい 抑制するではなく 直接 連作を発生させる菌を殺菌するという薬剤です。 これからもリピートの為 増税前にまたストックさせていたきます。

対象商品 : 05573216
2019-11-07
用途: 根こぶ線虫対策
教育・研究機関

ゴーヤ栽培終了時著しい根こぶの発生を認めた畝に鋤き込み用薬剤として使用。燕麦を蒔いて来春まで畝を寝かせて効果を期待します。

対象商品 : 05573216
2020-04-27
用途: 農作業時
片岡石油株式会社サービス業

商品はすぐに届きました。
いつも使用していますが、本当にしっかり効きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする