旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種235 トラスコ品番156-1804 注文コード05578027 品番RCMT 08 03 M0 235
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は材種・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ08 チップ厚さ(mm)3.175 適合被削材種M(ステンレス鋼) 材種235 用途中切削 トラスコ品番156-1804 被削材M 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)4 母材超硬 内接円径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする