AC-32 チャンピオンバック(AC-32) af(旭風防) 05580392

チャンピオンバック(AC-32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05580392 品番AC-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,000

スローアクショントップ&ワンタッチロックシステム
新登場のチャンピオンバックは、ダンパーヒンジの採用で上蓋はスローアクションで閉じる構造。
通常のサイドバッグでありがちな閉じた際の不快な音を解消し、使用した時に感じる上質感にまでこだわりました。
また、蓋を閉じるだけのワンタッチロック機能の採用でグローブを着けたままでの開閉もスムーズです。1万回以上の社内開閉テストを実施し、耐久性の高さも実証済みです。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。
※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

主な適合車種シャドウ400カスタム EBL-NC45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする