JE 60B24R 充電制御車用バッテリー Tuflong ECO HITACHI 05587225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JE 60B24R 充電制御車用バッテリー Tuflong ECO HITACHI 05587225 JE 60B24R 充電制御車用バッテリー Tuflong ECO HITACHI 05587225

充電制御車用バッテリー Tuflong ECO

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05587225 品番JE 60B24R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

充電制御車にも、チョイ乗りにも!
即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。
すばやい充電でちょい乗りでも安心。
補水メンテナンスも不要な定番のモデルです。
便利なさげ手付き
インジケーター付き
バッテリー状況を一目で確認できます。
補水不要

長さ(mm)238 幅(mm)129 質量(kg)(液入り)約12.0 総高さ(mm)227 バッテリー容量(Ah)36(5時間率) 用途自動車用バッテリー 適合46B24R/50B24R/55B24R/60B24R 品番60B24R 定格電圧(V)12 箱高(mm)203 性能ランク60 短側面サイズB 長側面長さ(cm)24 端子位置R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/36ヶ月または8万km

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05587216
2016-12-02
用途:
カーバッテリーの交換

本バッテリーの交換前後では、始動性と加速感の向上が体感出来る(個人差はあると思うが)。

対象商品:
05587234
2017-06-07
用途:
自動車整備
足立自動車 様

某通販の方が安い。
他に購入する物があり、面倒だからモノタロウで購入。

製品には満足しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品:
05587198
2016-07-28
用途:
乗用車に使用

以前も一流バッテリーメーカーを使用していましたが、価格的に同額でしたので今回は試に購入してみました。
セルが力強く回り気持ちよくエンジンがかかります。
次回も購入する予定です。

対象商品:
05587243
2015-02-13
用途:
トラックに使用

保証期間が経過した後、どれくらいモツかな!!って思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする