ULW-1E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 05588862 ULW-1E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 05588862 ULW-1E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 05588862 ULW-1E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 05588862 ULW-1E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 05588862

ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 種別空錠 注文コード05588862 品番ULW-1E
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。

用途
事務室、浴室、トイレなど
間仕切りなど
動作
施解機能はありません。
内外のノブでラッチを作動。
キー付属していません シリンダーウェハー 適合扉厚(mm)27〜37 種別空錠 奥行(mm)(ラッチケース)35.3 シリーズULWシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05588862
2024-02-14
用途:
ドア修理
株式会社永電工 様 (建設業・工事業)

取替がかんりょうして無事に済み、品物の出来が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
05588808
2022-05-24
用途:
倉庫の出入ドアの修理
卸売・小売業

ドアの型式から同じものを購入、取り付けは簡単で素人でも30分あれば余裕で交換できます。

2人が参考にしています
対象商品:
05588808
2022-06-15
用途:
住宅のリフォーム工事

住宅のリフォーム工事で購入しました。古いタイプの円筒錠でしたので
サイズ等心配しましたがうまく施工できました。

対象商品:
05588844
2022-01-23
用途:
トイレのドアノブを交換しました
その他業種

下準備を整えて購入しましたので、問題なく交換が出来ました。大変満足致して居ります。
贅沢かも知れませんが、掲載されて居る図面が拡大表示出来ません。A4サイズに印刷出来れば大変助かります。ご検討の程お願い致します。啓白

1人が参考にしています
対象商品:
05588817
2021-08-26
用途:
扉の取っ手の交換

ドアノブがガタついてきたので交換用に購入。たぶん40年以上使用したと思うので、耐久性も問題ないと思う。近隣のホームセンターで同じ品番の商品(パッケージは違う)が1000円以上高かった。安く上がり満足している。ラッチ付なのだが、ラッチは毎回交換不要なので何個も余っている。無しでの販売もあればなおよい。

対象商品:
05588817
2021-04-12
用途:
ドアノブの交換
サービス業

なかなかこのタイプのノブが見つからず、こちらに置いていて助かりました。交換も楽ちんでした。

対象商品:
05588844
2020-11-10
用途:
お風呂場のドアノブ交換
その他業種

バックセット70のドアノブを探していました。ホームセンターには60ばかりで70はどこにもありませんでした。やっとモノタロウに辿り着いて購入することができました。取り付けもとても簡単で10〜15分でできました。ありがとうございました。

対象商品:
05588808
2020-07-15
用途:
かんたん交換
サービス業

他社製品の鍵なしノブからの交換でしたが、簡単で作業時間は5分程度で交換できました。
ボタンを押して閉めるだけで施錠されるので、良く出入りするドアに取り付けたので、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする