インテグラル錠Gシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード05588932 品番S-G5N
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

本体はきわめてコンパクト。スムーズな作動と優れた耐久性。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。

シリーズGシリーズ 用途事務室、応接室など シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)22〜34 バックセット100 キー洋白製、3本付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする