※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の プレセット形
大型車用トルクレンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
100〜550
注文コード
05604523
品番
DQLE550N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80,500
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
1190
差込角(mm)
19.05
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
100〜550
最小目盛(N・m)
5
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
質量(kg)
5.1
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05604523
DQLE550N
87035505
DQLE550N2
大型車用トルクレンチ
東日製作所
1個
¥
76,980
税込
¥
84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です