特製五輪車クイックターン・パール台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05608356 品番PQ-G2CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,500

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用

積載荷重(kg)200(上段:50/下段:150) 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 下段高さ(mm)194 上段高さ(mm)654 ハンドル高さ(mm)860 車輪径(Φmm)100 質量(kg)25.5 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 付属品コボレ止め付 キャスターゴム車(ストッパー付2個) 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05608356 PQ-G2CA 76230165 TAW-55 特製四輪車 サカエ 特製四輪車 サカエ 1台 97,980 税込107,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする