MQS-2119 ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウ 05608453 MQS-2119 ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウ 05608453 MQS-2119 ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウ 05608453

ブレーキブリーダー 1.8L

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05608453 品番MQS-2119
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。

タンク容量(L)1.8 用途ブレーキブリーディングやエア抜きに 付属品エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm)260×250 接続口径(inch)PT1/4 ホース内径(Φmm)4 使用空気圧力(MPa)0.5〜1.2 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)8
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※ワンウェイバルブはついておりません。
※吸油した廃油がタンクの約7分目まで溜まったら廃棄して下さい。廃油が多い場合は吸込みに影響があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
ブレーキフルードのエア抜き
サンダーレーシング 様

2016年に購入。
白いケースもしっかりしており、多少ぶつけようが傷もつかず、割れる気配もありません。
実は、以前他社の品を使っており「エアを吸ってあまり吸引しない」と思い廃棄したのです。これは自分の不勉強だったので、モノタロウさんで買いなおしました。
約9年使用しての不具合は、
1.ブリーダーボルトに接続する黒い部分がひび割れたこと(6年持っているので問題なし)
2.排出用の青アルマイトの隙間がほとんどなく外すのに若干苦労すること(これくらいの方がいいとも言えます)
で、不具合ということはありません。
車のリヤブレーキのフルードを引くにはエア消費は多いですが、フロントはサクサク抜けます。
ハイブリッド車の場合はガンガンフルードを引きますので要注意です。

2025-05-20
用途:
車検整備
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昔から使っています。新しいのは・・エアーの排気音が大きくなった気がします。普通にエア抜き・ブレーキオイル交換ができます。

対象商品:
05608453
2025-02-27
用途:
自動車・オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

個人ショップで購入。安定感があり良い。本店でも同じ物を購入しましたが、オートバイ数台使用で突然吸わなくなりました。非分解なので原因分からず。すぐに返金対応して頂きましたが、返金ではなくて同じ物を送って頂いたほうが仕事が止まらずに済んだ。
私自身の商品も壊れないのか不安。

2025-07-01
用途:
ブレーキエア抜き
ガレージプレアデス 様

作業頻度は2か月に1度程度ですが3回目で吸わなくなり壊れました。

対象商品:
05608453
2025-05-15
用途:
ブレーキフルードの交換
ゼットモータース販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまで2度購入して使用しましたが永く使えません。すぐに吸えなくなります
2回目の物は半年で壊れました。業務用にはお勧めできません。

対象商品:
05608453
2024-06-14
用途:
ブレーキの交換作業がひとりでスムーズにできます。
紀州自動車車検整備協同組合 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丈夫のプラスチックが割けますが、これは丈夫で長持ちで作業もはかどります。床に置いても倒れずに自立してます。

2023-09-19
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は1Lタイプの物を使用してましたが、こちらは大きなタンクなので安定は十分。
レビューで吸い込みが悪い、エアー混じりのフルードが。とありますが、コンプレッサーの圧力の問題もありますし、構造的に吸い込む訳ですからブリーダーを緩めたネジ山の隙間からエアーを吸ってエアー混じりと勘違いされてるのかもしれません。全く問題ありません。小型トラックも余裕です。
ただ、フルードを排出するオーリング、フルードに弱いのか伸びます。外れなくなります。対策された交換用のオーリングを出して貰えると助かります。
手持ちの汎用のオーリングで合うものが無くて…

9人が参考にしています
対象商品:
05608453
2020-11-13
用途:
車、オートバイのブレーキメンテ時に使用。
レーシング&カスタムガレージJ-カスタム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1人じゃ面倒なエア抜きも普通に出来ました。
自分は途中にワンウェイバルブを取り付けました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
バイクのブレーキオイルの交換にも使えますか。
回答:
車用となりますので、バイクについてはご使用いただけません。
2024-07-18
質問:
手を放した状態でも使えるように吸引レバーは固定出来ますか。
回答:
スイッチを押すと吸込みホースの先端のニップルアタッチメントに負圧が発生しますので、必要な場合は固定金具を使用してスイッチを固定して使用して下さい。
2024-07-18
質問:
コンプレッサーが必要ですか。
回答:
コンプレッサーが必要でございます。
1人が参考にしています
2024-07-18
質問:
補修用としてタンクのみのやタンクと上部の間に入ってるOリングはありますか。
回答:
取り扱いがございません。
2024-07-18

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする