シリコンオフを、以前は、プラスチックの溶液使用可を使っていましたが、数か月も使用に耐えきれないので、此方を購入。
エアー充電はいりますが、強度、使用とも、問題ないです。
エアダスターの代わりとして購入を検討している皆様、全く期待しないほうがよいです。
圧が600kPa程度しかかからないのでエアの連続噴射はせいぜい30秒。(加圧はゲージで確認済み)
本体はステンレス製でガッチリしていて、リリーフ圧が1000kPaあたりでもいけそうだが、全く使い物にならない。
一緒に購入したリフィーラー用ノズルとともに純粋に無駄な出費だった。
ステンレス製の本体の見た目だけは「映える」ので、飲料を入れたステンレスボトルにでも転用しようかな。
パーツクリーナーを一斗缶で購入したので併せて購入しました。
霧状にはなりませんが、こちらの使用用途に問題なく、漏れもなく普通に使えます。
今迄、通常のパーツクリーナーを使用していましたが、空き缶が増えていくのが悩みの種でしたが、この商品を購入したおかげで空き容器に悩む事が無くなります。
ブレーキパーツクリーナー18Lを使うために購入、液量150ml程度入れて、コンプレッサーでエアーを入れ使用しました。ノズル無しは普通のスプレー位の噴射範囲で、ノズル使用はピンポイントでの使うときに良さそう。噴射の勢いがあり満足しました。
ノズルはたたんだ状態と、伸ばした状態の二つで、たたんだ状態では広い面の作業に適し、伸ばした状態では、狭い所や、機器の奥まで洗浄液が届きます。また、伸ばした状態では、水やアルコールの様な液体なら、2〜3m位先迄飛ばせます。以前購入した同品は、細いノズルが抜けて壊れてしまったので、リピで購入しました。
請われた物も、普通のスプレー缶としてはまだまだ使えますので、使え分けて使用したいと思います。
パーツクリーナーを一斗缶で購入し
こちらの商品で使っています
圧力が落ちたらAirの追加も容易です
漏洩検知液にも利用出来そうなので追加購入しました
思ったよりも大きく造りがしっかりとしています。スプレーとしてではなく細かい部品の埃を飛ばす目的で買いました。