スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード05608733 品番M1S20L*2108
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,198
この商品は歯数など10種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)4.5 ハブ外径dh(Φmm)16 キー溝(b2×t2)(mm)- 基準円直径d(Φmm)20 歯先円直径da(Φmm)21.12 穴径dd(Φmm)8 穴長さl(mm)13 組立距離A(mm)21 歯先角ds(Φmm)11.3 全長la(mm)11.56 ハブ長さlh(mm)9 全長lw(mm)14.43 モジュール1 歯数20 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(M)2-M4、(ls)4.550° RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 ネジ穴付 歯すじ形状スパイラル 左ねじれ 質量W(g)16.9 歯先角θa50°31' 歯部処理-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする