歯幅b(mm)6.2ハブ外径dh(Φmm)22キー溝(b2×t2)(mm)-基準円直径d(Φmm)30歯先円直径da(Φmm)31.09穴径dd(Φmm)10(H8)穴長さl(mm)14.5組立距離A(mm)26歯先角ds(Φmm)19.4全長la(mm)11.54ハブ長さlh(mm)9全長lw(mm)15.67モジュール1歯数30種別マイタギヤ材質S45C減速比1ねじ(M)2-M5、(ls)4.548°RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 ネジ穴付歯すじ形状スパイラル 左ねじれ質量W(g)41.5歯先角θa48°21'歯部処理歯部高周波焼入済