スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード05608846 品番M2S20L#3716H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は歯数など20種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)9 ハブ外径dh(Φmm)34 キー溝(b2×t2)(mm)5×2.3 基準円直径d(Φmm)40 歯先円直径da(Φmm)40.8 穴径dd(Φmm)16(H8) 穴長さl(mm)21 組立距離A(mm)37 歯先角ds(Φmm)22.5 全長la(mm)18.14 ハブ長さlh(mm)14 全長lw(mm)24.16 モジュール2 歯数20 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(2-M)2-M5、(ls)7 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状スパイラル 左ねじれ 質量W(g)123.5 歯先角θa48°3’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする