※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
種別
マイタギヤ
ねじ
(2-M)2-M6、(ls)11.5
注文コード
05609634
品番
M3S20#5825H
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・ねじ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
13.6
ハブ外径dh(Φmm)
50
キー溝(b2×t2)(mm)
8×3.3
基準円直径d(Φmm)
60
歯先円直径da(Φmm)
61.99
穴径dd(Φmm)
25
穴長さl(mm)
35
組立距離A(mm)
58
歯先角ds(Φmm)
35.5
全長la(mm)
30.12
ハブ長さlh(mm)
23
全長lw(mm)
39.06
モジュール
3
歯数
20
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
ねじ
(2-M)2-M6、(ls)11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
質量W(g)
431.2
歯先角θa
49°3’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード