※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3S30#7525H マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609643 M3S30#7525H マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609643

マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 種別マイタギヤ ねじ(2-M)2-M6、(ls)12 注文コード05609643 品番M3S30#7525H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,210
この商品は歯数・種別・ねじなど20種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)18.6 ハブ外径dh(Φmm)66 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3 基準円直径d(Φmm)90 歯先円直径da(Φmm)92.04 穴径dd(Φmm)25 穴長さl(mm)40 組立距離A(mm)75 歯先角ds(Φmm)57.3 全長la(mm)32.12 ハブ長さlh(mm)23.64 全長lw(mm)44.65 モジュール3 歯数30 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじ(2-M)2-M6、(ls)12 質量W(kg)1.16 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付 歯すじ形状ストレート 歯先角θa47°42’ 歯部処理歯部高周波焼入済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする