協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1.5 S45C
(3件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
形状
B1
注文コード
05610106
品番
S1.5S40B#1018
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・圧力角
など
365
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
40
基準円直径d(Φmm)
60
歯先円直径da(Φmm)
63
形状
B1
歯幅b(mm)
10
穴径dd(Φmm)
18
ハブ外径dh(Φmm)
36
ハブ長さlh(mm)
10
全長l(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
-
リム内径di(Φmm)
-
キー溝(b2×t2)(mm)
6×2.8
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
S45C
ねじ
(M)M5、(ls)5
形
片ハブ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴付施削仕上げ
質量W(g)
258.6
CADデータダウンロード