※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2.5S56B#2525 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 05610876 S2.5S56B#2525 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 05610876

平歯車 モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数56 種別スパーギヤ 形状片ハブ付き 注文コード05610876 品番S2.5S56B#2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,840
この商品は歯数・種別・形状など239種類から選べます 他の種類を見る
ウェブ厚H(mm)- 歯幅b(mm)25 ハブ外径dh(Φmm)60 リム内径di(Φmm)- キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3 基準円直径d(Φmm)140 歯先円直径da(Φmm)145 穴径dd(Φmm)25 全長l(mm)37 ハブ長さlh(mm)12 モジュール2.5 歯数56 種別スパーギヤ 材質S45C 形状片ハブ付き B1 ねじ(M)M6、(ls)6 質量W(kg)3.14 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上キーみぞ、ネジ穴付施削仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする