※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール2.5 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
種別
スパーギヤ
形状
片ハブ付き
注文コード
05610903
品番
S2.5S60B#2530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,870
この商品は
歯数・種別・形状
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
ウェブ厚H(mm)
13
歯幅b(mm)
25
ハブ外径dh(Φmm)
70
リム内径di(Φmm)
127
キー溝(b2×t2)(mm)
8×3.3
基準円直径d(Φmm)
150
歯先円直径da(Φmm)
155
穴径dd(Φmm)
30
全長l(mm)
37
ハブ長さlh(mm)
12
モジュール
2.5
歯数
60
種別
スパーギヤ
材質
S45C
形状
片ハブ付き
形
B3
ねじ
(M)M6、(ls)6
質量W(kg)
2.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴付施削仕上げ