※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S64B#1220 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 05611594 S2S64B#1220 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 05611594

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数64 種別スパーギヤ 形状片ハブ付き 注文コード05611594 品番S2S64B#1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
ウェブ厚H(mm)6 歯幅b(mm)12 ハブ外径dh(Φmm)50 リム内径di(Φmm)110 キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8 基準円直径d(Φmm)128 歯先円直径da(Φmm)132 穴径dd(Φmm)20 全長l(mm)22 ハブ長さlh(mm)10 モジュール2 歯数64 種別スパーギヤ 材質S45C 形状片ハブ付き B3 ねじ(M)M5、(ls)5 質量W(kg)0.97 RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上キーみぞ、ネジ穴付施削仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする