※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの スクロールチャック
ノーブランドの 爪
生爪 他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05615346
品番
N15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
種別
生爪
材質
S50C
H
66
F
M20
D
25.5
E
5
規格
N
G
43
全長A(mm)
135
高さ(C)(mm)
60
幅B(mm)
50
P
1.5
型式とサイズ
N-15M