TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの リチウムグリース
リチウム万能グリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
05621551
品番
CGR-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,160
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています
幅広い用途に適する高級万能グリース
シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります
用途
産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリース潤滑に
トラスコ品番
123-0883
摘要
ペール缶入り
使用温度範囲
-15〜130℃
容量(kg)
16
ちょう度
No.2グレード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05621551
CGR-160
08399063
CGR-160
リチウム万能グリス
TRUSCO
1缶(16kg)
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました。