※サンプル画像 (使用例)

KMK451 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 05623948 KMK451 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 05623948 KMK451 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 05623948

気密天井点検口 支持金具仕様

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05623948 品番 KMK451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。
省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。

サイズ450角 開口寸法(mm)455×455 材質アルミ製 寸法(mm)(内枠仕上材)418×418、(外観)463×463 タイプ鍵付システムロック式 用途室内用 シルバー 仕上アルマイト処理
注意
※本製品は屋内用です。
重量物の天井材には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05623914
2021-01-11
用途:
天井裏の点検用
建設業・工事業

天井裏の断熱材特有の匂いが室内に伝わりにくくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05623914
2020-07-14
用途:
天井の張り替え
ちょう和や 様 (サービス業)

天井の張り替えで購入しました。
見た目、きれいでした。
ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
05623905
2019-07-25
用途:
シャッター点検時

スムーズな開閉で、取り付けも簡単でした。オープン、クローズの表示がもう少し大きければ良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05623914
2019-04-16
用途:
気密点検口
新協建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

気密タイプではあるが、取付けは汎用点検口と同じで使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
05623914
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする