ノートパソコンスタンドIII

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05634906 品番NPS15
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

目線を高くして体の負担軽減!
通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40cmの高さまでノートパソコンを上げることが可能。
専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業をすることができます。
二つのヒンジともに0°〜180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。
アルミニウム素材の本体と安定感のあるスタンド部で11〜17インチのノートパソコンをしっかりと支えます。
ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。
さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。
台座とスタンド部のシリコンパッドで、ノートパソコンが滑ったり傷ついたりしてしまうことを防ぎます。
ヒンジをお好みの硬さに調整するための専用レンチが付属しています。
折りたたむと約5.3cmの薄さになるので、移動時や収納時もかさばりません。

適合サイズ11〜17インチノートパソコン/タブレット対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×268×53 質量(kg)約1.7 材質アルミニウム、スチール、シリコーン、ABS 耐荷重(kg)約5 セット内容本体、レンチ、取扱説明書
注意
※ノートパソコンの形状によっては対応サイズを問わず、載せられない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする