曜日別特売
COSD7.4 コバルトストレートドリル RPC 05660029

コバルトストレートドリルCOSD7.4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は刃径・内容量など126種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5本)
刃径(Φmm)
7.4
注文コード
05660029
品番
COSD7.4
参考基準価格(税別)¥19,150販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

コバルトストレートドリル

用途
鋼、ステンレス、耐熱鋼
全長(mm)
111
溝長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
7.4
刃径(Φmm)
7.4
材質
コバルトハイス
表面処理
酸化処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする