RPC
コバルトストレートドリル
COSD6.7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5本)
刃径(Φmm)
6.7
注文コード
05660056
品番
COSD6.7
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コバルトストレートドリル
用途
鋼、ステンレス、耐熱鋼
全長(mm)
105
溝長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6.7
刃径(Φmm)
6.7
材質
コバルトハイス
表面処理
酸化処理