RPC
コバルトストレートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5本)
刃径(Φmm)
8.2
注文コード
05660081
品番
COSD8.2
参考基準価格(税別)
¥23,150
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コバルトストレートドリル
用途
鋼、ステンレス、耐熱鋼
全長(mm)
117
溝長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8.2
刃径(Φmm)
8.2
材質
コバルトハイス
表面処理
酸化処理