RPC
コバルトストレートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
刃径(Φmm)
0.7
注文コード
05660187
品番
COSD0.7
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
コバルトストレートドリル
用途
鋼、ステンレス、耐熱鋼
全長(mm)
32
溝長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
0.7
刃径(Φmm)
0.7
材質
コバルトハイス