RPC
コバルトストレートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
刃径(Φmm)
2.7
注文コード
05660230
品番
COSD2.7
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
コバルトストレートドリル
用途
鋼、ステンレス、耐熱鋼
全長(mm)
64
溝長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
2.7
刃径(Φmm)
2.7
材質
コバルトハイス
表面処理
酸化処理