RPC
コバルトストレートドリル
COSD6.3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
刃径(Φmm)
6.3
注文コード
05660266
品番
COSD6.3
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コバルトストレートドリル
用途
鋼、ステンレス、耐熱鋼
全長(mm)
102
溝長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6.3
刃径(Φmm)
6.3
材質
コバルトハイス
表面処理
酸化処理