曜日別特売
COSD6.1 コバルトストレートドリル RPC 05660327

コバルトストレートドリルCOSD6.1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は刃径・内容量など126種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
刃径(Φmm)
6.1
注文コード
05660327
品番
COSD6.1
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

コバルトストレートドリル

用途
鋼、ステンレス、耐熱鋼
全長(mm)
102
溝長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6.1
刃径(Φmm)
6.1
材質
コバルトハイス
表面処理
酸化処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする