RPC
コバルトストレートドリル
COSD12.2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5本)
刃径(Φmm)
12.2
注文コード
05660370
品番
COSD12.2
参考基準価格(税別)
¥58,250
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コバルトストレートドリル
用途
鋼、ステンレス、耐熱鋼
全長(mm)
149
溝長(mm)
81
シャンク径(Φmm)
12.2
刃径(Φmm)
12.2
材質
コバルトハイス
表面処理
酸化処理