RPC
コバルトストレートドリル
COSD10.6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5本)
刃径(Φmm)
10.6
注文コード
05660510
品番
COSD10.6
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
コバルトストレートドリル
用途
鋼、ステンレス、耐熱鋼
全長(mm)
137
溝長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10.6
刃径(Φmm)
10.6
材質
コバルトハイス
表面処理
酸化処理