曜日別特売
RPB-20-JAN-HD 背中ベルト固定用ショックアブソーバカバー 藤井電工 05666907

 

RPB-20-JAN-HD 背中ベルト固定用ショックアブソーバカバー 藤井電工 05666907
RPB-20-JAN-HD 背中ベルト固定用ショックアブソーバカバー 藤井電工 05666907
RPB-20-JAN-HD 背中ベルト固定用ショックアブソーバカバー 藤井電工 05666907
RPB-20-JAN-HD 背中ベルト固定用ショックアブソーバカバー 藤井電工 05666907

背中ベルト固定用ショックアブソーバカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05666907
品番
RPB-20-JAN-HD
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

フルハーネス背中ベルト固定用 ショックアブソーバカバー。
ハーネスの背中ベルトにホックで取り付けることでランヤードのぶらつきを防止します。
ショックアブソーバの摩耗を軽減します。

用途
ランヤードのショックアブソーバに本カバーを取り付けることで、ショックアブソーバの摩耗を軽減
フルハーネスの背中ベルトに取り付けることでランヤードのぶらつきを防止する
質量(g)
25
注意
※ショックアブソーバの外周が130mm以下のものに取り付けできます。
※それ以上には取り付けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする