曜日別特売
31980 GF 高枝切鋏 GARDEN FRIENDS 05666986

31980 GF 高枝切鋏 GARDEN FRIENDS 05666986
31980 GF 高枝切鋏 GARDEN FRIENDS 05666986
31980 GF 高枝切鋏 GARDEN FRIENDS 05666986

GF 高枝切鋏

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05666986
品番
31980
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

カットした枝や果実を落とさない。
フッ素コーティング刃でヤニ、汚れが付きにくい。
軽量アルミパイプで6段伸縮で最小約1.8m、最大約3.0mまで伸縮可能。
伸縮式:6段伸縮(最大約3.0m/最小約1.8m)

用途
高所の枝切りや果実の収穫に。
本体質量(g)
1250
本体サイズ(mm)
L1810×W135×H・D40
保持力
キャッチ保持力(kgf):約1.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする