GF 高枝切鋏

GF 高枝切鋏 - GARDEN FRIENDSGF 高枝切鋏 - GARDEN FRIENDSGF 高枝切鋏 - GARDEN FRIENDS

カットした枝や果実を落とさない。
フッ素コーティング刃でヤニ、汚れが付きにくい。
軽量アルミパイプで6段伸縮で最小約1.8m、最大約3.0mまで伸縮可能。
伸縮式:6段伸縮(最大約3.0m/最小約1.8m)

用途
高所の枝切りや果実の収穫に。
本体質量(g)
1250
本体サイズ(mm)
L1810×W135×H・D40
保持力
キャッチ保持力(kgf):約1.0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566698631980
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする