永吉
ステンレス芽切鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(195mm)
注文コード
05667056
品番
31285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先丸刃…果物などを傷つけにくい。
ステンレス刃採用でサビに強くお手入れが簡単です。
刃裏のスキ加工(溝形状)でシブやヤニが付きにくい。
用途
芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、間引き作業、摘花に! 果樹・菜園用
材質
刃部/ステンレス、ハンドル/スチール・PVC、バネ・カシメ/スチール
切断能力
Φ4mm程度
本体質量(g)
137
規格寸法(mm)
195
本体サイズ(mm)
L195×W54×H・D20
刃渡り(mm)
50