永吉
ステンレス芽切鋏
先丸刃…果物などを傷つけにくい。
ステンレス刃採用でサビに強くお手入れが簡単です。
刃裏のスキ加工(溝形状)でシブやヤニが付きにくい。
用途
芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、間引き作業、摘花に! 果樹・菜園用
材質
刃部/ステンレス、ハンドル/スチール・PVC、バネ・カシメ/スチール
切断能力
Φ4mm程度
本体質量(g)
137
規格寸法(mm)
195
本体サイズ(mm)
L195×W54×H・D20
刃渡り(mm)
50
内容量
1個(195mm)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05667056
31285
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください