GARDEN FRIENDS
GF 高枝葉刈鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05667142
品番
31981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
カットした葉や小枝を落とさない。
フッ素コーティング刃でヤニ、汚れが付きにくい。
軽量アルミパイプで6段伸縮で最小約1.8m、最大約3.0mまで伸縮可能。
伸縮式:6段伸縮(最大約3.0m最小約1.8m)
用途
高所の生垣や植木の葉刈り、小枝切りに。
本体質量(g)
1350
本体サイズ(mm)
L1865×W130×H・D35
保持力
キャッチ保持力(kgf):約1.0