曜日別特売
31286 ステンレス青果鋏 永吉 05667212

31286 ステンレス青果鋏 永吉 05667212
31286 ステンレス青果鋏 永吉 05667212
31286 ステンレス青果鋏 永吉 05667212

ステンレス青果鋏

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(210mm)
注文コード
05667212
品番
31286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

幅広・先丸刃…野菜・果物などを傷つけにくい。
ステンレス刃採用でサビに強くお手入れが簡単です。
刃裏のスキ加工(溝形状)でシブやヤニが付きにくい。

用途
野菜(玉ねぎ・なす・キュウリ等)・果実の収穫、野菜の根切りに! 菜園用
材質
刃部/ステンレス、ハンドル/スチール・PVC、バネ・カシメ/スチール
切断能力
Φ4mm程度
本体質量(g)
143
規格寸法(mm)
210
本体サイズ(mm)
L210×W54×H・D20
刃渡り(mm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする