大五郎
柿クリップ B (50本入)
干し柿作りの必需品。
皮をむいた柿のなり軸を、クリップの穴にひっかけるだけで簡単に干し柿すだれを作れます。
用途
野菜や果実、花などの収穫に。
材質
ポリプロピレン製
長さ(cm)
約100、7間隔で15個吊るせます
本体寸法(mm)
1025×18×2.8
本体質量(g)
10
内容量
1個(50本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06089208
33349
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください