曜日別特売

フィンガ-採果ナイフ

フィンガ-採果ナイフ - 野口鍛治店

片手で採果や摘取りができるので疲労軽減
リングは、使用する人の指の大きさに応じて調整ができます。
2個入り
実用新案 登録第1427100号
(有)野口鍛冶店

用途
野菜や果実、花などの収穫に。
材質
青紙2号安来綱
容量
2
本体寸法(mm)
35×20×20
本体質量(g)
6
内容量
1個(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608952231822
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする