- 付属品
- USB Type-C充電ケーブル
- トラスコ品番
- 729-4989
- 全長(mm)
- 164
- 色
- ブラック
- 外径(Φmm)
- 36
- 保護等級
- IP68
- 使用電池
- リチウムイオン充電池5000mAh×1(付属)
- 充電時間(時間)
- 1.5
- モード
- 【調整可能】(主要灯)4段階+点滅・(サイドライト)白色2段階、UVライト・赤色・赤点滅・赤と青色の6モード
- バッテリー容量(mAh)
- 5000、保護回路機能付き
- 明るさ(Lm)
- 3600
- 照射距離(m)
- 350
- 点灯時間
- (主要灯)ターボ 3500lm 約2時間20分・(サイドライト)白色 強 150lm 約5時間・(赤)15lm 約20時間・(UVライト)900mW
- 最大点灯時間
- 135時間
- 落下耐久(m)
- 1.5